WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1611 MORSETTO CON FUSIBILE PER 2 CONDUTTORI C - 2002-1611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 250...250 V
Packung
1 ST
EAN
4055143870344
Artikelnummer
WAG2002-1611
Herstellernummer
2002-1611
Hersteller
WAG
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
250...250 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...4 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
66.1 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
66.5 mm
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6.2 mm




