WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1401 MORSETTO PASSANTE PER 4 CONDUTTORI 2,5 M - 2002-1401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 24 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...4 mm²
Packung
1 ST
EAN
4017332999281
Artikelnummer
WAG2002-1401
Herstellernummer
2002-1401
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
24 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
5.2 mm
Höhe:
32.9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
70 mm



