Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1307 MORSETTO DI TERRA PER 3 CONDUTTORI VERDE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²

  • PEN-Funktion möglich - ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...4 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 100 ST

EAN

4017332999274

Artikelnummer

WAG2002-1307

Herstellernummer

2002-1307

Hersteller

WAG

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...4 mm²

PEN-Funktion möglich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...2.5 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

59.2 mm

Breite:

5.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

59.5 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.