WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1293 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, SOVR - 2002-1293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
EAN
7449070609448
Artikelnummer
WAG2002-1293
Herstellernummer
2002-1293
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.


