WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1292 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 0, - 2002-1292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - orange
Stärke - 0.8 mm
Rastbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4055143234207
Artikelnummer
WAG2002-1292
Herstellernummer
2002-1292
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; orange


