WAGO ITALIA SRL - WAG2001-408 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2001-408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 8
Bemessungsstrom In - 18 A
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
8001024141009
Artikelnummer
WAG2001-408
Herstellernummer
2001-408
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
8
Bemessungsstrom In:
18 A
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Brücker; 8-fach; isoliert; lichtgrau


