WAGO ITALIA SRL - WAG2000-406 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2000-406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 6
Bemessungsstrom In - 14 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
2000000230399
Artikelnummer
WAG2000-406
Herstellernummer
2000-406
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Bemessungsstrom In:
14 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Brücker; 6-fach; isoliert; lichtgrau


