WAGO ITALIA SRL - WAG2000-402/000-006 PONTICELLO BLU - 2000-402/000-006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 14 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - blau
Packung
25 ST
EAN
7449078334809
Artikelnummer
WAG2000-402/000-006
Herstellernummer
2000-402/000-006
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
14 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
blau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


