Startseite

VORTICE - VOR0000090028 VORT ANTIFUMO 3000 EVO - 0000090028

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000090028 VORT ANTIFUMO 3000 EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300900285

Artikelnummer

VOR0000090028

Herstellernummer

0000090028

Hersteller

VOR

Kit di pressurizzazione composto da:un quadro di comando realizzato in lamiera d'acciaio zincata e verniciata di colore grigio integrante:Una scheda elettronica a microprocessore con alimentatore ?switching?, in grado di gestire il controllo delle funzioni e della carica delle batterie tampone, segnalando eventuali anomalie mediante LED posti sul pannello frontale; ? due accumulatori ermetici 12V, ad alta capacita, in grado di garantire un funzionamento autonomo del sistema di almeno 2 ore;una morsettiera.Un?unita di pressurizzazione (elettroventola) azionata da un motore EC brushless, dotata di griglia con alette ad inclinazione regolabile per meglio soddisfare le diverse esigenze installative, progettata per assicurare il mantenimento delle condizioni di sovrappressione (+30 Pa) anche con tubazioni di piccolo diametro e di rilevante lunghezza.