Startseite

VORTICE - VOR0000070909 EASY DRY MANUAL - 0000070909

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000070909 EASY DRY MANUAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Anschlussleistung Heizelement - 0...1800 W

  • Betätigungsart - Taster

  • Schutzart (IP) - IPX4

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300709093

Artikelnummer

VOR0000070909

Herstellernummer

0000070909

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Anschlussleistung Heizelement:

0...1800 W

Betätigungsart:

Taster

Schutzart (IP):

IPX4

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussleistung Lüfter:

70...85 W

Betriebsgeräusch:

61 dB

Luftdurchsatz:

135 m³/h

Schutzklasse:

II

Mit Raumbeduftung:

nein

Höhe:

346 mm

Breite:

265 mm

Tiefe:

155 mm

Gewicht:

3.1 kg

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Asciugacapelli e asciugamani manuali. • Coperchio frontale in resina plastica ABS antiurto trattata anti-UV; sistema di chiusura con viti a brugola per evitare manomissioni. • Flangia posteriore in resina plastica (PP) caricata. • Griglia inferiore in resina plastica (PC) comprensiva di filtro a rete stampato nello stesso materiale. • Motore ad induzione termicamente protetto, abbinato ad una girante centrifuga. • Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico a ripristino automatico. • Attivazione manuale del prodotto tramite pulsante. Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 1’-8’. • Possibilità di collegamento ad una gettoniera esterna temporizzata o no. • Sicurezza certificata IMQ.