Startseite

VORTICE - VOR0000070807 CALDOPRO PLUS 5000 T - 0000070807

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung - 5000...5000 kW

  • Anzahl der Leistungsstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Zeitschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300708072

Artikelnummer

VOR0000070807

Herstellernummer

0000070807

Hersteller

VOR

Heizleistung:

5000...5000 kW

Anzahl der Leistungsstufen:

1

Schutzart (IP):

IPX4

Zeitschalter:

ja

Struttura cilindrica in acciaio chiuso alle estremità con griglia di aspirazione e mandata.• Gruppo motoventilante con motore a poli schermati ad una velocità. Ventola in alluminio a 5 pale, direttamente calettata sull'albero motore.• Pannello dei comandi, posizionato sopra l'involucro cilindrico principale, in ABS, autoestinguenza V0, verniciato con integrata la maniglia per la movimentazione del prodotto.• Timer meccanico max 180 minuti che ne consente lo spegnimento ritardato.• Grado di protezione IPX4• Dispositivi d'appoggio in lamiera verniciata e piegata, con supporti antivibrazioni.• Cavo di alimentazione completo di spina di sicurezza a quattro poli del tipo industriale per i modelli trifase e con spina schuko per il modello monofase, lunghezza totale nominale del cavo 1800 mm.