VORTICE - VOR0000070806 CALDOPRO PLUS 3000 T - 0000070806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 3000...3000 kW
Anzahl der Leistungsstufen - 1
Schutzart (IP) - IPX4
Zeitschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010300708065
Artikelnummer
VOR0000070806
Herstellernummer
0000070806
Hersteller
VOR
Heizleistung:
3000...3000 kW
Anzahl der Leistungsstufen:
1
Schutzart (IP):
IPX4
Zeitschalter:
ja
Struttura cilindrica in acciaio chiuso alle estremità con griglia di aspirazione e mandata.• Gruppo motoventilante con motore a poli schermati ad una velocità. Ventola in alluminio a 5 pale, direttamente calettata sull'albero motore.• Pannello dei comandi, posizionato sopra l'involucro cilindrico principale, in ABS, autoestinguenza V0, verniciato con integrata la maniglia per la movimentazione del prodotto.• Timer meccanico max 180 minuti che ne consente lo spegnimento ritardato.• Grado di protezione IPX4• Dispositivi d'appoggio in lamiera verniciata e piegata, con supporti antivibrazioni.• Cavo di alimentazione completo di spina di sicurezza a quattro poli del tipo industriale per i modelli trifase e con spina schuko per il modello monofase, lunghezza totale nominale del cavo 1800 mm.





