VORTICE - VOR0000070710 CALDOFA - 0000070710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 20...20 kW
Schutzart (IP) - IP21
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010300707105
Artikelnummer
VOR0000070710
Herstellernummer
0000070710
Hersteller
VOR
Heizleistung:
20...20 kW
Schutzart (IP):
IP21
• Caldofà è un nuovo elettrodomestico.• Il funzionamento è semplice e immediato, basta posizionarlo al centro del caminetto e accendere il fuoco: Caldofà aspiral’aria fredda dalla stanza, la riscalda sfruttando il calore della legna che brucia e la rimette in circolazione. Dopo alcuni minuti con il caminetto ben avviato, produce “l’effetto riscaldamento” di un termoventilatore, con un costo di circa 0,005 euro l’ora d’energia elettrica (circa 3600 calorie) e un notevole risparmio sulle spese di riscaldamento.• Caldofà consente anche di utilizzare una quantità minore di legna: minori consumi e costi d’approvvigionamento e ovviamente, meno danni all’ambiente per il taglio degli alberi. • Teste di fauno ornamentali. Migliorano l'estetica del caminetto quando non viene utilizzato Caldofà.• Caldofà sterilizza l’aria.





