VORTICE - VOR0000070663 MICRORAPID T 1500-V0 - 0000070663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandgerät
Farbe - weiß
Breite - 573 mm
Höhe - 258 mm
Mit Zeitschaltuhr - ja
Packung
1 ST
Produktserien
MICRORAPID
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010300706634
Artikelnummer
VOR0000070663
Herstellernummer
0000070663
Hersteller
VOR
Montageart:
Wandgerät
Farbe:
weiß
Breite:
573 mm
Höhe:
258 mm
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Frostschutzschaltung:
ja
Tiefe:
109 mm
Gewicht:
3.8 kg
Schutzart (IP):
IPX4
Schutzklasse:
I
Termoventilatore miniaturizzato da installazione, idoneo per il riscaldamento primario dove un impianto centralizzato sarebbe sovradimensionato o troppo oneroso. • Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia • Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio • Motoventilatore tangenziale • Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 300/600 W • Protettore termico a ripristino manuale • Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche • Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l’accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell’ambiente scende al di sotto dei 5°C • Collegabile ad un cronotermostato esterno





