VORTICE - VOR0000070582 MICROSOL 1500-V0 - 0000070582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Stand-/Wandgerät
Material Front - Stahl
Heizleistung - 1500 W
Gitterausführung - gelocht
Mit Gebläse - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010300705828
Artikelnummer
VOR0000070582
Herstellernummer
0000070582
Hersteller
VOR
Montageart:
Stand-/Wandgerät
Material Front:
Stahl
Heizleistung:
1500 W
Gitterausführung:
gelocht
Mit Gebläse:
nein
Versorgungsspannung:
220...230 V
Ausführung:
Standard
Abluft:
Oberseite
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Temperatureinstellung:
500...1500 °C
Farbe:
weiß
Breite:
723 mm
Leistungsregelung:
elektronisch
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Höhe:
258 mm
Position Bedienpanel:
vorne
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Frostschutzschaltung:
ja
Tiefe:
109 mm
Gewicht:
3.9 kg
Schutzart (IP):
IPX4
Digitalanzeige:
nein
Programmierbar:
nein
Bedienung über App:
nein
Schutzklasse:
I
Mit Präsenzmelder:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schaltdifferenz der Temperatur:
500 °C
Verbrauchsanzeige:
nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
nein
Lernfähig:
nein
Busfähig:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein





