Startseite

VORTICE - VOR0000070572 MICROSOL 1000-V0 - 0000070572

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Stand-/Wandgerät

  • Material Front - Stahl

  • Heizleistung - 1000 W

  • Gitterausführung - gelocht

  • Mit Gebläse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300705729

Artikelnummer

VOR0000070572

Herstellernummer

0000070572

Hersteller

VOR

Montageart:

Stand-/Wandgerät

Material Front:

Stahl

Heizleistung:

1000 W

Gitterausführung:

gelocht

Mit Gebläse:

nein

Versorgungsspannung:

220...230 V

Ausführung:

Standard

Abluft:

Oberseite

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Temperatureinstellung:

500...1000 °C

Farbe:

weiß

Breite:

573 mm

Leistungsregelung:

elektronisch

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Höhe:

258 mm

Position Bedienpanel:

vorne

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Frostschutzschaltung:

ja

Tiefe:

109 mm

Gewicht:

2.9 kg

Schutzart (IP):

IPX4

Digitalanzeige:

nein

Programmierbar:

nein

Bedienung über App:

nein

Schutzklasse:

I

Mit Präsenzmelder:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Schaltdifferenz der Temperatur:

500 °C

Verbrauchsanzeige:

nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

nein

Lernfähig:

nein

Busfähig:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

• La dimensione ridotta ne permette l'inserimento in spazi molto contenuti, inoltre l'assenza del motore garantisce l'eliminazione totale di rumori, dato particolarmente apprezzabile nelle camere da letto.• Protetto contro gli spruzzi d'acqua (grado di protezione IPX4)può essere installato in ambienti umidi.• Facili da installare: i collegamenti elettrici possono essere eseguiti ad apparecchio applicato a parete.• Termostato ambiente per mantenere la temperatura impostata dotato anche di funzione "no frost"che provvede all'accensione automatica quando la temperatura scende sotto i 5°C.• Sicurezza: marcatura CE approvazione IMQ.Sono conformi alle norme di sicurezza CEI EN 60529 e CEI EN 60335-2-30.• Le parti in resina sono ad elevata resistenza meccanica anche ad alta temperatura (grado di resistenza V0).