Startseite

VORTICE - VOR0000070299 CALDOMI - 0000070299

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung - 2000...2000 kW

  • Mit Belüftungsstufe - ja

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Schutzart (IP) - IPX1

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300702995

Artikelnummer

VOR0000070299

Herstellernummer

0000070299

Hersteller

VOR

Heizleistung:

2000...2000 kW

Mit Belüftungsstufe:

ja

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Schutzart (IP):

IPX1

Termoventilatore trasferibile e da installazione Caldomi, adatto quando è necessario integrare il riscaldamento esistente oppure non è ancora in funzione o è programmato in altro orario. Due potenze 1000/2000W. Interruttore rotativo, posto sul lato sinistro, consente l'accensione del prodotto nella modalità di funzionamento prescelta. Termostato ambiente. Permette di mantenere la temperatura desiderata senza sprechi di energia. Funzione antigelo. Garantisce l'accensione automatica del prodotto quando la temperatura scende al di sotto dei 5°C. Resistenza ad aghi: equipaggiata di limitatore termico a ripristino manuale. Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 metri con spina shuko. Piedino di appoggio a scomparsa, posto nella parte posteriore del prodotto. Costruito in conformità alle seguenti norme di sicurezza: EN 60335-1; EN 60335-2-30; norme di compatibilità elettromagnetica: EN 55014-1; EN 55014-2;EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; norme riguardanti i limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici: EN 50366.