VORTICE - VOR0000070221 CALDORE RT - 0000070221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Stand-/Wandgerät
Farbe - grau
Breite - 685 mm
Höhe - 415 mm
Mit Zeitschaltuhr - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010300702216
Artikelnummer
VOR0000070221
Herstellernummer
0000070221
Hersteller
VOR
Montageart:
Stand-/Wandgerät
Farbe:
grau
Breite:
685 mm
Höhe:
415 mm
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Frostschutzschaltung:
ja
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
5.3 kg
Schutzklasse:
I
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Compatto e maneggevole, utile per ogni utilizzo.• Termoconvettore (modello base). • Ha un termostato ambiente, per regolare la potenza secondo le esigenze.• Funzione antigelo, utile soprattutto nelle case scarsamente abitate.• Questo apparecchio è sicuro: i pannelli frontale e posteriore, le griglie superiore ed inferiore sono realizzati in acciaio protetti con vernice antigraffio, i fianchi laterali sono in resina V0 (il più alto grado di autoestinguenza), la resistenza è in nichel - cromo con supporti in nylon caricato vetro, anch'essi con grado di autoestinguenza V0.• Apparecchio costruito in conformità alle norme CEI EN 60335-2-30.• Sono dotati di piedini con speciali gommini antisdruciolo che aumentano la stabilità del prodotto.





