VORTICE - VOR0000070211 CALDORE R - 0000070211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Stand-/Wandgerät
Mit Gebläse - ja
Farbe - grau
Breite - 685 mm
Höhe - 415 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010300702117
Artikelnummer
VOR0000070211
Herstellernummer
0000070211
Hersteller
VOR
Montageart:
Stand-/Wandgerät
Mit Gebläse:
ja
Farbe:
grau
Breite:
685 mm
Höhe:
415 mm
Frostschutzschaltung:
ja
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
5.2 kg
Schutzklasse:
II
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Termoconvettore trasferibile. • Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. • Fianchetti laterali in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. • Motore a poli schermati a3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico, abbinato ad una ventola centrifuga in resina termoplastica. • Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale. • Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (800/1200/2000 W). • Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l’accensione automatica del termoconvettore quando la temperatura rilevata dell’ambiente scende al di sotto dei 5°C. • Cavo di alimentazione in PVC con spina. • Avvolgicavo di alimentazione integrato nel prodotto. • 4 piedini antiribaltamento con speciali gommini antisdrucciolo. • Sicurezza certificata IMQ.





