Startseite

VORTICE - VOR0000070015 THERMOLOGIKA - 0000070015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 3

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Max. Heizleistung - 1800 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300921365

Artikelnummer

VOR0000070015

Herstellernummer

0000070015

Hersteller

VOR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

3

Schutzart (IP):

IPX4

Max. Heizleistung:

1800 W

Min. Heizleistung:

600 W

Breite:

540 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

72 mm

Lampada a raggi infrarossi da installazione, adatta per applicazioni domestiche e commerciali, soprattutto quando è necessario un caldo istantaneo o in locali a contatto diretto e continuo con l’esterno. 1 modello, con 3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W. 3 potenze selezionabili (600/1200/1800 W) mediante un interruttore a tirante, per cui la potenza inserita appare automaticamente. Fianchi laterali in materiale termoplastico nylon grigio. Guscio anteriore in lamiera verniciata argento, guscio posteriore in lamiera verniciata grigia. Scatola di connessioni e fissaggio a parete realizzata in materiale termoplastico nylon grigio. Griglia realizzata con tondini in acciaio inox. Tempo di accensione: 30” circa. Possibilità di accensione e spegnimento a distanza. Riscalda per irraggiamento, il calore è diffuso alla velocità della luce direttamente ai corpi solidi, con lo stesso principio delle radiazioni solari. Si installa a parete, con minimi ingombri, mediante, tasselli dati in dotazione. Inclinabile fino a 30° rispetto al proprio asse orizzontale per orientare convenientemente i raggi infrarossi verso il punto da riscaldare. In bagno è possibile installarlo in Zona 2. Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 m con spina schuko.Grado di Protezione: IPX4 (possono essere installati in ambienti umidi). Isolamento: Cl. I