VORTICE - VOR0000070007 THERMOLOGIKA DESIGN BIANCA - 0000070007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230...230 V
Anzahl der Heizstufen - 3
Schutzart (IP) - IPX4
Max. Heizleistung - 1800 W
Packung
1 ST
EAN
8010300700076
Artikelnummer
VOR0000070007
Herstellernummer
0000070007
Hersteller
VOR
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230...230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Schutzart (IP):
IPX4
Max. Heizleistung:
1800 W
Min. Heizleistung:
600 W
Breite:
570 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
84 mm
Lampada a raggi infrarossi da installazione, adatta per applicazioni domestiche e commerciali (camere da letto, sale, negozi ed altri luoghi pubblici), soprattutto quando è necessario un caldo istantaneo o in locali a contatto diretto e continuo con l’esterno. Tutti i modelli sono equipaggiati di 3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W. È possibile comandare le singole lampade mediante interruttori esterni escludendo il commutatore e realizzando i collegamenti agli appositi morsetti. In questi modelli sono selezionabili 3 potenze (600/1200/1800 W) mediante un interruttore a tirante, per cui la potenza inserita appare automaticamente. Fianchi laterali in alluminio pressofuso verniciato di colore nero. Griglia realizzata con tondini in acciaio inox. Installabile a parete mediante la staffa in dotazione e inclinabile di 20° per orientare convenientemente i raggi infrarossi verso il punto da riscaldare, una vite di sicurezza assicura la robustezza dell’ancoraggio. Staffa di ancoraggio in lamiera verniciata. In bagno è possibile installarlo in Zona 2. Grado di Protezione: IPX4 (possono essere installati in ambienti umidi). Isolamento: Cl.


