Startseite

VORTICE - VOR0000070003 THERMOLOGIKA DESIGN - 0000070003

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000070003 THERMOLOGIKA DESIGN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 3

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Max. Heizleistung - 1800 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300700038

Artikelnummer

VOR0000070003

Herstellernummer

0000070003

Hersteller

VOR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

3

Schutzart (IP):

IPX4

Max. Heizleistung:

1800 W

Min. Heizleistung:

600 W

Breite:

570 mm

Höhe:

132 mm

Tiefe:

84 mm

Lampada a raggi infrarossi da installazione, adatta per applicazioni domestiche e commerciali (camere da letto, sale, negozi ed altri luoghi pubblici), soprattutto quando è necessario un caldo istantaneo o in locali a contatto diretto e continuo con l’esterno. Tutti i modelli sono equipaggiati di 3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W. È possibile comandare le singole lampade mediante interruttori esterni escludendo il commutatore e realizzando i collegamenti agli appositi morsetti. In questi modelli sono selezionabili 3 potenze (600/1200/1800 W) mediante un interruttore a tirante, per cui la potenza inserita appare automaticamente. Fianchi laterali in alluminio pressofuso verniciato di colore nero. Griglia realizzata con tondini in acciaio inox. Installabile a parete mediante la staffa in dotazione e inclinabile di 20° per orientare convenientemente i raggi infrarossi verso il punto da riscaldare, una vite di sicurezza assicura la robustezza dell’ancoraggio. Staffa di ancoraggio in lamiera verniciata. In bagno è possibile installarlo in Zona 2. Grado di Protezione: IPX4 (possono essere installati in ambienti umidi). Isolamento: Cl.