VORTICE - VOR0000065335 VORT ARTIK EVO 18 UE - 0000065335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010300653358
Artikelnummer
VOR0000065335
Herstellernummer
0000065335
Hersteller
VOR
Involucro in lamiera d’acciaio zincata verniciata per assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici.• Capacità nominale in modalità raffrescamento: 5.130 W (17.504 Btu/h).• Capacità nominale in modalità riscaldamento: 5.270 W (17.981 Btu/h).• Compressore di tipo DC inverter con circuito a pompa di calore.• La procedura di Sbrinamento Intelligente determina, durante il funzionamento in Riscaldamento, l’avvio automatico della procedura di defrosting. Completata tale fase, il climatizzatore riprende automaticamente a funzionare in Riscaldamento.• Funzione AUTO-RESTART che, nel caso di interruzione e successivo ripristino dell’alimentazione elettrica, ne assicura il riavvio automatico, nella modalità di funzionamento settata all’atto dello spegnimento.• Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025.


