Startseite

VORTICE - VOR0000065331 VORT ARTIK EVO 9 UE - 0000065331

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000065331 VORT ARTIK EVO 9 UE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300653310

Artikelnummer

VOR0000065331

Herstellernummer

0000065331

Hersteller

VOR

Involucro in lamiera d’acciaio zincata verniciata per assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici.• Capacità nominale in modalità raffrescamento: 2.600 W (8.871 Btu/h).• Capacità nominale in modalità riscaldamento: 2.800 W (9.554 Btu/h).• Compressore di tipo DC inverter con circuito a pompa di calore.• La procedura di Sbrinamento Intelligente determina, durante il funzionamento in Riscaldamento, l’avvio automatico della procedura di defrosting. Completata tale fase, il climatizzatoreriprende automaticamente a funzionare in Riscaldamento.• Funzione AUTO-RESTART che, nel caso di interruzione e successivo ripristino dell’alimentazione elettrica, ne assicura il riavvio automatico, nella modalità di funzionamento settata all’atto dellospegnimento.• Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025.