VORTICE - VOR0000065197 AIR DOOR AD1500 - 0000065197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Türbreite - 1.5 m
Breite - 1500 mm
Anzahl der Lüfterstellungen - 2
Höhe - 220 mm
Tiefe - 190 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300651972
Artikelnummer
VOR0000065197
Herstellernummer
0000065197
Hersteller
VOR
Max. Türbreite:
1.5 m
Breite:
1500 mm
Anzahl der Lüfterstellungen:
2
Höhe:
220 mm
Tiefe:
190 mm
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
0.23 kW
Barriere d’aria per installazione orizzontale fissa in corrispondenza delle porte e, più in generale, delle zone di accesso di locali pubblici, negozi, supermercati o centri commerciali, generano una lama d’aria che ostacola l’ingresso di aria esterna a temperatura diversa da quella desiderata. Particolarmente indicate anche per prevenire l’ingresso di fumo, smog o insetti ed evitare la diffusione di odori tra ambienti contigui. Involucri caratterizzati da pannelli frontali in alluminio spazzolato di colore grigio argento integranti la griglia di aspirazione; pannelli posteriori in lamiera d’acciaio verniciata nera; fianchetti in resina plastica nera. Ventilatori tangenziali, a garanzia di bassi livelli di emissioni sonore, azionati da motori asincroni bialbero a due velocità per il miglior compromesso tra prestazione erogata, temperatura del flusso d’aria generato (nel caso dei modelli con batteria elettrica), e livello di emissione sonora. 2 velocità di funzionamento. I modelli AIR DOOR H hanno batterie elettriche a termoresistori (PTC) caratterizzate da elevate rese termiche e ridotta resistenza aerodinamica, protette contro sovratemperature e picchi di tensione. La specifica logica di funzionamento, che ritarda di 30” l’arresto del ventilatore dopo lo spegnimento della resistenza, contribuisce al loro affidabile funzionamento nel tempo. Alette orientabili, montate in corrispondenza della zona di fuoriuscita dell’aria, permettono di orientare il flusso generato. Consentono risparmio nei consumi perchéevitano la creazione di variazioni termiche e di dispersioni: anche i climatizzatori (in estate) o i riscaldamenti (in inverno) lavorano in modo più efficace, risparmiando a loro volta il proprio consumo. Sono utilizzabili in tutte le stagioni: sono modelli in versione neutra. Grande flessibilità di installazione: la posizione frontale della griglia di aspirazione consente il montaggio anche a ridosso del soffitto nei locali di altezza ridotta (minimo 2.55 m). Facilità e rapidità di installazione, graziealla pratica staffa in dotazione. Possibilità di installazione in serie, per coprire aperture di elevata larghezza. Abbinabili a sensori porta standard presenti sul mercato. Classe di Isolamento: Cl.I .



