Startseite

VORTICE - VOR0000065003 VORT KRYO-POLAR EVO 13 HP - 0000065003

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000065003 VORT KRYO-POLAR EVO 13 HP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 1380...1380 kW

  • Bedienung - Fernbedienung

  • Ausführung - Schlauch

  • Anschlussspannung (System) - 220 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300650036

Artikelnummer

VOR0000065003

Herstellernummer

0000065003

Hersteller

VOR

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

1380...1380 kW

Bedienung:

Fernbedienung

Ausführung:

Schlauch

Anschlussspannung (System):

220 V

Timer:

ja

Anschlusswert:

1380 W

Typ Kältemittel:

R32

Mit Filter:

ja

Condizionatore d'aria compatto, 5 modalità di funzionamento: automatico, raffrescamento, deumidificazione, ventilazione e riscaldamento, completo di telecomando.