VORTICE - VOR0000063015 ARIANTE TOWER SUPER - 0000063015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tisch
Farbe - grau
Breite - 306 mm
Tiefe - 306 mm
Luftmenge unbelastet - 2323 m³/h
Packung
1 ST
Produktserien
Ariante Pluridizional
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010300630151
Artikelnummer
VOR0000063015
Herstellernummer
0000063015
Hersteller
VOR
Ausführung:
Tisch
Farbe:
grau
Breite:
306 mm
Tiefe:
306 mm
Luftmenge unbelastet:
2323 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Oszillation:
ja
Ventilatore pluridirezionale da terra, serie Ariante Tower. Ventilatore di nuova generazione; oltre all’estetica originale garantisce un effetto rinfrescante anche a lunghe distanze. Design innovativo, si adatta ad ogni ambiente. Involucro esterno, base,girante tangenziale, coclea e telecomando in resina termoplastica (ABS). 3 velocità selezionabili. 3 modalità di funzionamento: modalità standard: il ventilatore funziona alla velocità impostata; modalità brezza: la velocità muta automaticamente dalla massima alla minima velocità creando un effetto “brezza”; modalità notte: la velocità di funzionamento diminuisce automaticamente ogni 30 minuti adattandosi alla diminuzione della temperatura notturna. Funzione Timer permette l'impostazione dello spegnimento ritardato ad intervalli di 30 minuti fino a un massimo di 7.50 ore. Telecomando a raggi infrarossi permette di azionare a distanza le seguenti funzioni: accensione/spegnimento, velocità di rotazione della girante, le 3 modalità di funzionamento e il Timer. Pannello di controllo con spie luminose, in corrispondenza della parte superiore del ventilatore, che evidenziano la modalità di funzionamento impostata. Gruppo comandi con tasti del tipo “soft touch” posto alla sommità del prodotto e protetti da coperchio con chiusura ammortizzata replicano le funzioni del telecomando. Rotazione 60°. Cavo di alimentazione lungo 2 m. Isolamento: Cl. II .





