VORTICE - VOR0000063012 ARIANTE TOWER COOLER - 0000063012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tisch
Farbe - schwarz
Breite - 155 mm
Tiefe - 247 mm
Anzahl der Gebläsestufen - 1
Packung
1 ST
EAN
8010300630120
Artikelnummer
VOR0000063012
Herstellernummer
0000063012
Hersteller
VOR
Ausführung:
Tisch
Farbe:
schwarz
Breite:
155 mm
Tiefe:
247 mm
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Oszillation:
ja
Ventilatore, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000063012 - ARIANTE TOWER COOLER


