VORTICE - VOR0000061733 NORDIK EVOLUTION R 120/48 ORO BIANCO - 0000061733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Durchmesser Gebläserad - 1284 mm
Luftmenge unbelastet - 13810 m³/h
Max. Drehzahl - 198 1/min
Packung
1 ST
EAN
8010300617336
Artikelnummer
VOR0000061733
Herstellernummer
0000061733
Hersteller
VOR
Farbe:
weiß
Durchmesser Gebläserad:
1284 mm
Luftmenge unbelastet:
13810 m³/h
Max. Drehzahl:
198 1/min
I Nordik Evolution Gold sono ventilatori da soffitto reversibili, assimilabili per costruzione, prestazioni e funzionalità offerte ai corrispondenti modelli della Serie Nordik Evolution, dai quali si differenziano per la pregevole estetica, frutto di avanzate tecnologie che conferiscono ai prodotti la caratteristica finitura metallizzata a specchio nelle due varianti cromatiche oro bianco e oro nero. Pale realizzate in lamiera d'acciaio elettrozincate con finitura "metal looking"a specchio resistente all'abrasione. Motore a rotore esterno ad elevato rendimento anche a bassa velocità. Indicati anche per un funzionamento notturno, grazie alle pale in lamiera d’acciaio verniciata con profilo accuratamente studiato per garantire un funzionamento particolarmente silenzioso. Funzione reversibilità: è possibile invertire la direzione del flusso d’aria dal pavimento al soffitto, si viene così a creare un flusso non più diretto, ma avvolgente e più ampio. Inoltre si migliora la destratificazione del calore in inverno, riducendo la differenza di temperatura tra il pavimento (più freddo) e il soffitto (più caldo). Rinfresca persone disposte in una circonferenza corrispondente a circa 2,5 volte il diametro circoscritto delle pale in ambiente totalmente libero. In presenza di pareti tangenti la circonferenza, l’effetto rinfrescante si accentua. Altezza minima da terra del ventilatore deve essere 2.3 m. Forniti con asta di sostegno in acciaio di 375 mm. Isolamento: Cl. I .





