VORTICE - VOR0000061301 NORDIK 1S/L 140/56 SENZA SC - 0000061301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Durchmesser Gebläserad - 1422 mm
Luftmenge unbelastet - 13680 m³/h
Max. Drehzahl - 215 1/min
Packung
1 ST
Produktserien
Nordick Design 1S-1S/L
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010300613017
Artikelnummer
VOR0000061301
Herstellernummer
0000061301
Hersteller
VOR
Farbe:
weiß
Durchmesser Gebläserad:
1422 mm
Luftmenge unbelastet:
13680 m³/h
Max. Drehzahl:
215 1/min
Ventilatore da soffitto, serie Nordik Design 1S/L. Design piacevole che arreda ogni ambiente, da camere da letto, a sale, a negozi ed altri luoghi pubblici. Parti metalliche verniciate con polvere poliestere antigraffio. Motore a rotore esterno ad elevato rendimento anche a bassa velocità. Indicati anche per un funzionamento notturno, grazie alle pale in lamiera d’acciaio verniciata con profilo accuratamente studiato per garantire un funzionamento particolarmente silenzioso. Rinfresca persone disposte inuna circonferenza corrispondente a circa 2,5 volte il diametro circoscritto delle pale in ambiente totalmente libero. In presenza di pareti tangenti la circonferenza, l’effetto rinfrescante si accentua. Altezza minima da terra del ventilatore deve essere2.3 m. Forniti con asta di sostegno in acciaio di 375 mm. Isolamento: Cl. I .


