Startseite

VORTICE - VOR0000061160 NORDIK 1S 90/36 SENZA SC - 0000061160

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000061160 NORDIK 1S 90/36 SENZA SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser Gebläserad - 914 mm

  • Luftmenge unbelastet - 8730 m³/h

  • Max. Drehzahl - 235 1/min

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010300611600

Artikelnummer

VOR0000061160

Herstellernummer

0000061160

Hersteller

VOR

Farbe:

weiß

Durchmesser Gebläserad:

914 mm

Luftmenge unbelastet:

8730 m³/h

Max. Drehzahl:

235 1/min

Ventilatore da soffitto, serie Nordik Design 1S. Design piacevole che arreda ogni ambiente, da camere da letto, a sale, a negozi ed altri luoghi pubblici. Parti metalliche verniciate con polvere poliestere antigraffio. Motore a rotore esterno ad elevato rendimento anche a bassa velocità. Indicati anche per un funzionamento notturno, grazie alle pale in lamiera d’acciaio verniciata con profilo accuratamente studiato per garantire un funzionamento particolarmente silenzioso. Rinfresca persone disposte in una circonferenza corrispondente a circa 2,5 volte il diametro circoscritto delle pale in ambiente totalmente libero. In presenza di pareti tangenti la circonferenza, l’effetto rinfrescante si accentua. Altezza minima da terra del ventilatore deve essere 2.3 m. Forniti con asta di sostegno in acciaio di 375 mm. Isolamento: Cl. I .