Startseite

VORTICE - VOR0000061041 NORDIK AIR DESIGN 180-29 BIANCO - 0000061041

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000061041 NORDIK AIR DESIGN 180-29 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300610412

Artikelnummer

VOR0000061041

Herstellernummer

0000061041

Hersteller

VOR

Ventilatori da soffitto reversibiliVentilatori a soffitto reversibili impreziositi dalle pale a profilo alare in fibra di carbonio e dal punto luce a tecnologia LED. Proposti nelle varianti da 120, 140 e 160 cm di diametro, progettati per applicazioni residenziali e commerciali (camere da letto, studi, soggiorni, negozi, ristoranti, bar), costituiscono, per le evolute tecnologie adottate, un unicum nel panorama internazionale dei ventilatori a soffitto.