Startseite

VORTICE - VOR0000061020 NORDIK HEAVY DUTY 120 - 0000061020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Gebläserad - 1218 mm

  • Luftmenge unbelastet - 14050 m³/h

  • Max. Drehzahl - 233 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300610207

Artikelnummer

VOR0000061020

Herstellernummer

0000061020

Hersteller

VOR

Durchmesser Gebläserad:

1218 mm

Luftmenge unbelastet:

14050 m³/h

Max. Drehzahl:

233 1/min

Ventilatore da soffitto industriale reversibile, serie Nordik HD. Gli apparecchi della serie Nordik HD sono ventilatori da soffitto reversibili specificamente progettati per l’utilizzo continuativo, anche alla massima velocità, in ambienti caratterizzatida concentrazione di sostanze aggressive, abrasive ed in presenza di elevati tassi di umidità. La geometria delle 3 pale, sagomate per garantire elevati valori di rigidità torsionale, permettono elevati livelli prestazionali (fino a 22.000 m³/h per i modelli 200) abbinati ad emissioni sonore contenute. I modelli BASE sono caratterizzati da pale in lamiera d’acciaio elettrozincata, trattate con fondo epossidico e successiva verniciatura epossidica in colore grigio e finitura martellata; coppe in lamiera d’acciaio elettrozincata, trattate con fondo epossidico e successiva verniciatura epossidica in colore nero e finitura martellata. I modelli INOX si contraddistinguono dai modelli base per le pale in lamiera d’acciaio inossidabile AISI 304 con finitura scotch brite; le aste e le coppe in lamiera d’acciaio inossidabile AISI 304 con finitura scotch brite; i coperchi motore verniciati con polvere epossidica in colore nero e finitura goffrata. Motore a rotore esterno ad elevato rendimento anche a bassa velocità. Funzione reversibilità: è possibile invertire la direzione del flusso d’aria dal pavimento al soffitto, si viene così a creare un flusso non più diretto, ma avvolgente e più ampio. Inoltre si migliora la destratificazione del calore in inverno, riducendo la differenza di temperatura tra il pavimento (più freddo) e il soffitto (più caldo). Dispositivo di sostegno costituito da apposita piastra, caratterizzata da 4 fori per un saldo e durevole fissaggio, compatibile con il montaggio del prodotto anche incorrispondenza di soffitti inclinati. Forniti con asta di sostegno in acciaio di 290 mm. Isolamento: Cl. I .