VORTICE - VOR0000060795 ARIANTE 30 ARLECCHINO - 0000060795

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tisch
Farbe - sonstige
Breite - 440 mm
Durchmesser Gebläserad - 300 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300607955
Artikelnummer
VOR0000060795
Herstellernummer
0000060795
Hersteller
VOR
Ausführung:
Tisch
Farbe:
sonstige
Breite:
440 mm
Durchmesser Gebläserad:
300 mm
Tiefe:
175 mm
Luftmenge unbelastet:
1306 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Korbgröße:
350 mm
Oszillation:
ja
Ventilatore rotante pluridirezionale, serie Ariante. Tre velocità di funzionamento per soddisfare ogni esigenza. Resistente, grazie ai componenti in resina termoplastica antiurto. Silenzioso grazie alla speciale girante a 6 pale che garantisce il massimorendimento con il più basso livello sonoro; utilizzabile anche durante le ore del sonno. La particolare diffusione dell'aria a spirale offre un comfort decisamente superiore: attivando la rotazione della griglia (selezionabile), l'aria è convogliata in modo alternato: (destra/sinistra, sopra/sotto), senza alcuna oscillazione del prodotto. Quando la griglia è in posizione fissa, l'aria è indirizzata in modo uniforme e costante nella direzione e quantità desiderata. Pratico da riporre, per la profondità particolarmente contenuta. Cavo di alimentazione lungo 1.8 m a scomparsa. Isolamento: Cl. II. I pezzi che compongono ogni Ariante 30 Arlecchino sono realizzati in 5 colori pastello: giallo chiaro, grigio, rosa, celeste, verde chiaro. Il montaggio dei pezzi avviene secondo il principio della casualità, quindi la composizione cromatica è sempre diversa e i risultati sono sempre armonici e piacevoli. Esistono ben 78.125 possibilità di combinazioni: ogni Ariante 30 Arlecchino è praticamente sempre diverso daglialtri e rappresenta un pezzo unico di multiplo d’arte industriale.




