Startseite
Nicht mehr in Produktion

VORTICE - VOR0000060641 GORDON W 40/16 ET - 0000060641

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Boden

  • Farbe - grau

  • Breite - 460 mm

  • Durchmesser Gebläserad - 400 mm

  • Tiefe - 335 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300606415

Artikelnummer

VOR0000060641

Herstellernummer

0000060641

Hersteller

VOR

Ausführung:

Boden

Farbe:

grau

Breite:

460 mm

Durchmesser Gebläserad:

400 mm

Tiefe:

335 mm

Luftmenge unbelastet:

4000 m³/h

Anzahl der Gebläsestufen:

1

Mit thermischem Schutz:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Korbgröße:

460 mm

Oszillation:

ja

Ventilatore oscillante a parete. Realizzato in resina termoplastica antiurto. 3 velocità di funzionamento. Griglia di protezione dal design elegante e innovativo, asportabile per una facile pulizia. L’oscillazione della testa del ventilatore viene azionata manualmente mediante pressione del dispositivo posto sulla testa del ventilatore stesso. I ventilatori a parete hanno un telecomando a distanza per azionare le seguenti funzioni: accensione/spegnimento, velocità, oscillazioni, brezze, timer. Led luminosi, presenti sulla base dei modelli Gordon W, indicano la funzione inserita. Isolamento: Cl. II .