VORTICE - VOR0000060620 GORDON C40/16 - 0000060620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Boden
Farbe - grau
Breite - 458 mm
Durchmesser Gebläserad - 400 mm
Tiefe - 420 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010300606200
Artikelnummer
VOR0000060620
Herstellernummer
0000060620
Hersteller
VOR
Ausführung:
Boden
Farbe:
grau
Breite:
458 mm
Durchmesser Gebläserad:
400 mm
Tiefe:
420 mm
Luftmenge unbelastet:
4000 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Korbgröße:
458 mm
Oszillation:
ja
Ventilatore oscillante a colonna. Realizzato in resina termoplastica antiurto. 3 velocità di funzionamento. Griglia di protezione dal design elegante e innovativo, asportabile per una facile pulizia. L’oscillazione della testa del ventilatore viene azionata manualmente mediante pressione del dispositivo posto sulla testa del ventilatore stesso. I modelli a colonna hanno l’asta estensibile, da un minimo di 1480 mm ad un massimo di 1800 mm e sono corredati di tutti i componenti per il montaggio del prodotto. I modelli a colonna sono dotati di piedini in gomma antivibranti sulla base di appoggio. Cavo di alimentazione lungo 3 m. Isolamento: Cl. II .



