VORTICE - VOR0000060610 GORDON 30/12 - 0000060610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tisch
Farbe - grau
Breite - 364 mm
Durchmesser Gebläserad - 300 mm
Tiefe - 302.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010300606101
Artikelnummer
VOR0000060610
Herstellernummer
0000060610
Hersteller
VOR
Ausführung:
Tisch
Farbe:
grau
Breite:
364 mm
Durchmesser Gebläserad:
300 mm
Tiefe:
302.5 mm
Luftmenge unbelastet:
2400 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Korbgröße:
364 mm
Oszillation:
ja
Ventilatore oscillante da tavolo. Realizzato in resina termoplastica antiurto. 3 velocità di funzionamento. Griglia di protezione dal design elegante e innovativo, asportabile per una facile pulizia. L’oscillazione della testa del ventilatore viene azionata manualmente mediante pressione del dispositivo posto sulla testa del ventilatore stesso. I ventilatori da tavolo sono comandati da un interruttore rotativo posto sulla base del ventilatore con il quale è possibile accendere/spegnere e variare le velocità di rotazione in sequenza. I modelli da tavolo sono dotati di piedini in gomma antivibranti sulla base di appoggio. Cavo di alimentazione lungo 1.8 m. Isolamento: Cl. II .



