Startseite

VORTICE - VOR0000060445 NORDIK VENT - 0000060445

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000060445 NORDIK VENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tisch

  • Farbe - weiß

  • Breite - 250 mm

  • Durchmesser Gebläserad - 250 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300604459

Artikelnummer

VOR0000060445

Herstellernummer

0000060445

Hersteller

VOR

Ausführung:

Tisch

Farbe:

weiß

Breite:

250 mm

Durchmesser Gebläserad:

250 mm

Tiefe:

250 mm

Anzahl der Gebläsestufen:

1

Mit thermischem Schutz:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Korbgröße:

250 mm

Oszillation:

ja

• Involucro in materiale plastico (ABS) antiurto.• Griglia frontale in PP resistente agli agenti aggressivi.• Comandi touch sulla porzione frontale del prodotto. • Girante assiale direttamente accoppiata ad un motore elettrico a 3 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile.• Telecomando IR, alloggiato nella base, per:• l’accensione / lo spegnimento• l’impostazione della velocità• l’attivazione della rotazione automatica sul piano orizzontale (60°) del gruppo motoventilante• il settaggio del Timer per lo spegnimento programmato, ad intervalli di 60’, fino ad un massimo di 7 h.• Possibilità di orientare manualmente il gruppo motoventilante sul piano verticale.• Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 170 cm ca, comprensivo di spina shuko.