Startseite

VORTICE - VOR0000060405 VORT HYDRO CUBE - 0000060405

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000060405 VORT HYDRO CUBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 40

  • Leistung - 95 W

  • Volumen des Wassertanks - 4 l

  • Höhe - 234 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300604053

Artikelnummer

VOR0000060405

Herstellernummer

0000060405

Hersteller

VOR

Ausführung:

Luftbefeuchter

Geeignet für eine Raumfläche bis:

40

Leistung:

95 W

Volumen des Wassertanks:

4 l

Höhe:

234 mm

Farbe:

weiß

Breite:

218 mm

Tiefe:

218 mm

Gewicht:

1.8 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Umidificatore ad ultrasuoni • Involucro realizzato in resina plastica di colore bianco. • Tanica di capacità pari a 4 litri. • Dispositivo di umidificazione ad ultrasuoni. • Pannello comandi con pulsanti a sfioro e display led per la visualizzazione delle funzioni impostate, posizionato sulla facciata anteriore, per: • l’accensione e lo spegnimento, • la scelta del grado di vaporizzazione, impostabile a 210 ml/h (LO) o 350 ml/h (HI), • il settaggio della soglia di umidità impostabile a 40%, 50%, 60%, 70%: al raggiungimento della soglia impostata, il prodotto si arresta automaticamente. La modalità continua (CO) esclude la lettura del sensore di umidità. • il settaggio del Timer per lo spegnimento automatico impostabile ad intervalli di 60’, fino ad un massimo di 12 ore. • la scelta fra vapore freddo o vapore caldo, utile a prevenire la proliferazione del batterio legionella. • l’attivazione della modalità “Notte”: il display si spegne dopo 5 secondi e il prodotto continua a funzionare alla minima intensità. Il resto dei settaggi restano invariati. • Contenitore per essenze aromatiche, posto sulla porzione superiore del prodotto, con beccuccio ruotabile a 360° per meglio direzionare il vapore. • Sistema di arresto automatico in caso di acqua insufficientenella tanica. • Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 180 cm, con spina italiana a due poli da 2.5A.