VORTICE - VOR0000051250 TRA 300 (TELAIO CON RETE ANTINF.) - 0000051250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchlassbreite - 355 mm
Durchlasshöhe - 355 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300512501
Artikelnummer
VOR0000051250
Herstellernummer
0000051250
Hersteller
VOR
Durchlassbreite:
355 mm
Durchlasshöhe:
355 mm
Telaio con rete - Da applicare al prodotto sul lato di aspirazione per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile (NORMA EN 294)



