Startseite

VORTICE - VOR0000046059 GRIGLIA CON FLYSCR.BIAN.D.150 VKC275F/SW - 0000046059

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000046059 GRIGLIA CON FLYSCR.BIAN.D.150 VKC275F/SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchlassbreite - 150 mm

  • Durchlasshöhe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300460598

Artikelnummer

VOR0000046059

Herstellernummer

0000046059

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Kunststoff

Durchlassbreite:

150 mm

Durchlasshöhe:

150 mm

Griglia in polipropilene con protezione anti-volatile.