Startseite

VORTICE - VOR0000046056 GRIGLIA CON FLYSCR.BIAN.D.100 VKC244F/SW - 0000046056

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000046056 GRIGLIA CON FLYSCR.BIAN.D.100 VKC244F/SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchlassbreite - 100 mm

  • Durchlasshöhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300460567

Artikelnummer

VOR0000046056

Herstellernummer

0000046056

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Kunststoff

Durchlassbreite:

100 mm

Durchlasshöhe:

100 mm

Griglia in polipropilene con protezione anti-volatile.