Startseite

VORTICE - VOR0000045793 VORT QBK HE COMFORT 630 4T - 0000045793

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045793 VORT QBK HE COMFORT 630 4T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

  • Gleichstrommotor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300457932

Artikelnummer

VOR0000045793

Herstellernummer

0000045793

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Anschluss:

Flansch

Leistungsaufnahme:

4510 kW

Luftmenge bei Druck 3:

18152 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

985 mm

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura silenziata e modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar), laddove il contenimento delle emissioni sonore irradiate costituisce un requisito essenziale.