VORTICE - VOR0000045787 VORT QBK HE COMFORT 315 4T - 0000045787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Gleichstrommotor - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300457871
Artikelnummer
VOR0000045787
Herstellernummer
0000045787
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Anschluss:
Flansch
Leistungsaufnahme:
200 kW
Luftmenge bei Druck 3:
2195 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
565 mm
Polumschaltbar:
nein


