Startseite

VORTICE - VOR0000045777 VORT QBK HE SAL 560 4T - 0000045777

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045777 VORT QBK HE SAL 560 4T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

  • Kanaldurchmesser - 558 mm

  • Gleichstrommotor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300457772

Artikelnummer

VOR0000045777

Herstellernummer

0000045777

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Kanaldurchmesser:

558 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Anschluss:

Flansch

Leistungsaufnahme:

2430 kW

Luftmenge bei Druck 3:

12358 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

870 mm

Polumschaltbar:

nein

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar).