VORTICE - VOR0000045776 VORT QBK HE SAL 500 4T - 0000045776

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Kanaldurchmesser - 498 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300457765
Artikelnummer
VOR0000045776
Herstellernummer
0000045776
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Kanaldurchmesser:
498 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
9501 Pa
Leistungsaufnahme:
1460 kW
Luftmenge bei Druck 3:
9501 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
800 mm
Polumschaltbar:
nein


