Startseite

VORTICE - VOR0000045768 VORT QBK HE SAL 400 4M - 0000045768

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045768 VORT QBK HE SAL 400 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300457680

Artikelnummer

VOR0000045768

Herstellernummer

0000045768

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Anschluss:

Flansch

Leistungsaufnahme:

610 kW

Luftmenge bei Druck 3:

4715 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

650 mm

Polumschaltbar:

nein

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar).