VORTICE - VOR0000045765 VORT QBK HE SAL 250 EC - 0000045765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8010300457659
Artikelnummer
VOR0000045765
Herstellernummer
0000045765
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Anschluss:
Flansch
Leistungsaufnahme:
100 kW
Luftmenge bei Druck 3:
1083 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
465 mm
Polumschaltbar:
nein


