Startseite

VORTICE - VOR0000045278 VORT QBK-SAL KC T 500 - 0000045278

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000045278 VORT QBK-SAL KC T 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

  • Anschlussspannung - 415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300452784

Artikelnummer

VOR0000045278

Herstellernummer

0000045278

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Anschlussspannung:

415 V

Kanaldurchmesser:

500 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

120 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

500 mm

Anschluss:

Flansch

Leistungsaufnahme:

2180 kW

Luftmenge bei Druck 3:

9000 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

722 mm

Polumschaltbar:

nein

Casse ventilanti per estrazione di aria calda, umida e inquinata da residui in sospensione. Involucri con struttura in profilati estrusi di alluminio UNI 9006, racchiusi da angolari in alluminio pressofuso. Pannelli sandwich di lamiera zincata, di spessore 23 mm in lamiera zincata 6/10, isolati mediante lana di roccia. Gruppi moto-ventilanti con giranti centrifughe a pale rovesce autopulenti direttamente accoppiate e dinamicamente bilanciate (standard ISO 1940).Motori ad induzione a 1 velocità, tutti in classe F ad eccezione dei codici 45278 e 45279 che sono in classe H,posizionati fuori dal flusso dell'aria e separati dalla girante mediante un pannello metallico, con alberi montati sucuscinetti a sfera e compatibili con la regolazione mediante dispositivi elettronici a variazione di tensione o adautotrasformatore. Bocchette di mandata a sezione rettangolare con possibilità di uscita circolare con apposito accessorio. Pannelli di ispezione con maniglia e chiave triangolare. Vassoi in acciaio zincato per la raccolta dell'acqua di condensa con pilette e dato cieco di chiusura per il drenaggio. Griglie anti-volatile in acciaio zincato a protezione motore. Temperature di esercizio comprese tra –20 e +70°C. Grado di protezione: IP55.