VORTICE - VOR0000045269 VORT QBK-SAL KC T 355 - 0000045269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Anschlussspannung - 415 V
Packung
1 ST
EAN
8010300452692
Artikelnummer
VOR0000045269
Herstellernummer
0000045269
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Anschlussspannung:
415 V
Kanaldurchmesser:
355 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
120 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
355 mm
Anschluss:
Flansch
Leistungsaufnahme:
805 kW
Luftmenge bei Druck 3:
4420 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
590 mm
Polumschaltbar:
nein


